Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Fali LED-es tükörvilágító 7W 4000K 490lm 300mm fekete Milagro Shine SN152332 - 5902693743781

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Fali LED-es tükörvilágító 7W 4000K 490lm 300mm fekete Milagro Shine SN152332

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 7 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 490 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN152332

Gyártói cikkszám

5902693743781

Gyártói típuskód

Milagro Shine fekete 300mm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

7 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

490 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

120 mm

Szélesség:

300 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

40 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Falra szerelhető:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Fali LED-es tükörvilágító 7W 4000K 490lm 300mm fekete Milagro Shine