Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Faszén - 9,07 kg, CP SN118242 - 390011

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Faszén - 9,07 kg, CP SN118242

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118242

Gyártói cikkszám

390011

Gyártói típuskód

Premium Natural Charcoal (20 lb / 9.07 kg)

Faszén - 9,07 kg, CP