Egyéb gyártó - Fénycső 10W/ 4200K 26x330mm GT42614 - F10T8/840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 4200 K
Lámpaforma - cső
Hosszúság - 330 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42614
Gyártói cikkszám
F10T8/840
Gyártói típuskód
FCSŐ 10 W F10T8/840 /LT10W/640
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
4200 K
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
330 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
26 mm
Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 10W/ 4200K 26x330mm