Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Fénycső 18W 5000K 600mm T8 SN198082 - 3700811602178

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Fénycső 18W 5000K 600mm T8 SN198082

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN198082

Gyártói cikkszám

3700811602178

Gyártói típuskód

Fluorescent Bulb Luxe 90 18W/950

Fénycső 18W 5000K 600mm T8