Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Fűtőkábel önszbályozós 10W/m +5°C SN201265 - 10-LTM-AT

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Fűtőkábel önszbályozós 10W/m +5°C SN201265

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN201265

Gyártói cikkszám

10-LTM-AT

Gyártói típuskód

10-LTM-AT

Fűtőkábel önszbályozós 10W/m +5°C