Egyéb gyártó - Gipszk szerelvénydoboz 60mm fekete 3-as SY010543 - G-40-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - kerek
Kivitel - 3-szoros
Átmérő - 65 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY010543
Gyártói cikkszám
G-40-3
Gyártói típuskód
G-40-3
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
kerek
Kivitel:
3-szoros
Átmérő:
65 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
45-45 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
213 mm
Szélesség:
75 mm
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Gipszk szerelvénydoboz 60mm fekete 3-as