Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Gipszk szerelvénydoboz 60mm fekete SY010541 - G-40-1

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Gipszk szerelvénydoboz 60mm fekete SY010541

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 65 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY010541

Gyártói cikkszám

G-40-1

Gyártói típuskód

G-40-1

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

65 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

45-45 mm

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Csavarokkal:

Igen

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Gipszk szerelvénydoboz 60mm fekete