Egyéb gyártó - Glamox DT5.1 termosztát programozható,digitális SN142074 - DT5.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142074
Gyártói cikkszám
DT5.1
Gyártói típuskód
Glamox DT5.1
Kivitel:
egyéb
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Glamox DT5.1 termosztát programozható,digitális