Nem visszaküldhető

Egyéb gyártó - Gong csengő 80dB 230V fehér SY010506 - GNT-931-BIA

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Gong csengő 80dB 230V fehér SY010506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 8-8 V

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 80 dB

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5903669902508

Sonepar cikkszám

SY010506

Gyártói cikkszám

GNT-931-BIA

Gyártói típuskód

GNT-931-BIA

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

8-8 V

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

80 dB

Szerelési mód:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

műanyag

Áramfelvétel:

0.27-0.27 A

Gong csengő 80dB 230V fehér