Nem visszaküldhető

Egyéb gyártó - Gong duo csengő 68dB 8VAC fehér SY010507 - GNT-943-BIA

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Gong duo csengő 68dB 8VAC fehér SY010507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 8-8 V

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 68 dB

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY010507

Gyártói cikkszám

GNT-943-BIA

Gyártói típuskód

GNT-943-BIA

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

8-8 V

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

68 dB

Szerelési mód:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

műanyag

Áramfelvétel:

0.1-0.1 A

Gong duo csengő 68dB 8VAC fehér