Egyéb gyártó - GREE klíma GWH12ACCXD-K6DNA1D 3,5 kW Comfort PRO SN189557 - KSZKLM2657
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működési elv - hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem
Inverterrel vezérelt - Igen
Hűtőközeg típusa - R32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN189557
Gyártói cikkszám
KSZKLM2657
Gyártói típuskód
KSZKLM2657
Működési elv:
hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel:
Nem
Inverterrel vezérelt:
Igen
Hűtőközeg típusa:
R32
Hűtőteljesítmény-felvétel:
0.91-0.91 kW
Energiacímke hűtés:
A+++
Csatlakozófeszültség:
230 V
Fázisok száma:
1
Hűtőkapacitás:
3.5-3.5 kW
Fűtésteljesítmény-felvétel:
0.95-0.95 kW
Fűtőteljesítmény:
3.8-3.8 kW
EER (hűtés):
3.85
COP (fűtés):
4
SEER (hűtés):
8.5
SCOP átlagos körülmények között:
4.8
Belső eszköz magassága:
294 mm
Belső eszköz szélessége:
889 mm
Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:
A++
Belső eszköz mélysége:
212 mm
Beltéri egység súlya:
10 kg
Külső eszköz magassága:
555 mm
Külső eszköz szélessége:
802 mm
Külső eszköz mélysége:
350 mm
Kültéri egység súlya:
27 kg
Levegő áthaladás, hűtés:
650-650 m3/h
Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
18-43 dB(A)
Hűtőközeg előtöltés:
0.6 kg
Beltéri egység hangteljesítményszintje:
59-59 dB(A)
Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
52-52 dB(A)
Kültéri egység hangteljesítményszintje:
63-63 dB(A)
Fúvó-fokozatok száma:
8
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6 mm
Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):
-15-50 °C
Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):
-25-30 °C
Max. vezetékhossz:
20 m
Max. magasság különbség:
10 m
Szívóvezeték külső csőátmérője:
10 mm