Egyéb gyártó - GTV LED tápegység 12V 33W 2,75 A IP20 SY010174 - LD-ZASPRO33W-30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 220-240 V
Kimeneti teljesítmény - 33-33 W
Kimeneti áram - 0.00275-0.00275 mA
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902801251702
Sonepar cikkszám
SY010174
Gyártói cikkszám
LD-ZASPRO33W-30
Gyártói típuskód
LD-ZASPRO33W-30
Kimeneti feszültség:
220-240 V
Kimeneti teljesítmény:
33-33 W
Kimeneti áram:
0.00275-0.00275 mA
Védettség (IP):
IP20
GTV LED tápegység 12V 33W 2,75 A IP20