Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - GWH09ACCXB-K6DNA1G/I SN191285 - GWH09ACCXB-K6DNA1G/I

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - GWH09ACCXB-K6DNA1G/I SN191285

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőközeg típusa - R32

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN191285

Gyártói cikkszám

GWH09ACCXB-K6DNA1G/I

Gyártói típuskód

GWH09ACCXB-K6DNA1G/I

Működési elv:

hűtés és fűtés

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Kondenzációs egység vízhűtéssel:

Nem

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőközeg típusa:

R32

Hűtőkapacitás:

2.7-2.7 kW

Fűtőteljesítmény:

3-3 kW

Belső eszköz magassága:

294 mm

Belső eszköz szélessége:

889 mm

Belső eszköz mélysége:

212 mm

Beltéri egység súlya:

10 kg

Levegő áthaladás, hűtés:

610-610 m3/h

Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:

18-39 dB(A)

Beltéri egység hangteljesítményszintje:

57-57 dB(A)

Fúvó-fokozatok száma:

8

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6 mm

Szívóvezeték külső csőátmérője:

10 mm

GWH09ACCXB-K6DNA1G/I