Egyéb gyártó - GWHD36NK6LOO SN191283 - GWHD36NK6LOO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működési elv - hűtés és fűtés
Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem
Inverterrel vezérelt - Igen
Hűtőközeg típusa - R32
Hűtőteljesítmény-felvétel - 3.1-3.1 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191283
Gyártói cikkszám
GWHD36NK6LOO
Gyártói típuskód
GWHD36NK6LOO
Működési elv:
hűtés és fűtés
Kondenzációs egység vízhűtéssel:
Nem
Inverterrel vezérelt:
Igen
Hűtőközeg típusa:
R32
Hűtőteljesítmény-felvétel:
3.1-3.1 kW
Energiacímke hűtés:
A++
Csatlakozófeszültség:
230 V
Fázisok száma:
1
Hűtőkapacitás:
10.5-10.5 kW
Fűtésteljesítmény-felvétel:
3.2-3.2 kW
Fűtőteljesítmény:
12-12 kW
SEER (hűtés):
6.1
SCOP átlagos körülmények között:
4
Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:
A+
Kültéri egység súlya:
72 kg
Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
60-60 dB(A)
Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):
-15-43 °C
Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):
-20-24 °C
Max. vezetékhossz:
75 m
Max. magasság különbség:
15 m