Egyéb gyártó - Izzó rázásálló 40W/230V E27 foglalatos világos SN106129 - VIV003360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Foglalat - E27
Fényáram - 350 lm
Kivitel - üvegtiszta
Sütőhöz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106129
Gyártói cikkszám
VIV003360
Gyártói típuskód
Vivalux AS-40
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
350 lm
Kivitel:
üvegtiszta
Sütőhöz használható:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Lámpafeszültség:
230-230 V
Szín:
színtelen
Átmérő:
55 mm
Teljes hossz:
95 mm
Rezgésálló:
Igen
Szénszálas:
Igen
Kripton:
Nem
Izzó rázásálló 40W/230V E27 foglalatos világos