Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Kondenzátor 20uF 250V G2 SN185063 - 401040120646

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Kondenzátor 20uF 250V G2 SN185063

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN185063

Gyártói cikkszám

401040120646

Gyártói típuskód

CAP 20μF 250V G2

Kondenzátor 20uF 250V G2