Egyéb gyártó - Körtávtartó KAS 50 mm R50B PVC menetes műanyag 4-12 mm 5000 db/cs SN156012 - 142779
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Mágneses - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN156012
Gyártói cikkszám
142779
Gyártói típuskód
KAS 50 mm
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Mágneses:
Nem
Körtávtartó KAS 50 mm R50B PVC menetes műanyag 4-12 mm 5000 db/cs