Egyéb gyártó - Lámpakar 3000mm 1ágú acél horg SN153598 - Egyágú 3 m benyúlású lámpakar
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153598
Gyártói cikkszám
Egyágú 3 m benyúlású lámpakar
Gyártói típuskód
Egyágú 3 m benyúlású lámpakar 14 N oszlopra
Lámpakar 3000mm 1ágú acél horg