Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - LED G9 3W WW 3000K 200lm szilikon SY010422 - G9000330-4S

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - LED G9 3W WW 3000K 200lm szilikon SY010422

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Fényáram - 200-200 lm

  • Foglalat - G9

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9009789004903

Sonepar cikkszám

SY010422

Gyártói cikkszám

G9000330-4S

Gyártói típuskód

G9000330-4S

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényáram:

200-200 lm

Foglalat:

G9

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

360-360 °

Hosszúság:

49 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

130 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

200 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

17 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkonykapcsolóval:

Nem

LED G9 3W WW 3000K 200lm szilikon