Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - LED panel 36W 4320lm 4000K 600x600mm SN105426 - PANEL LED-T 600x600 36W

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - LED panel 36W 4320lm 4000K 600x600mm SN105426

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105426

Gyártói cikkszám

PANEL LED-T 600x600 36W

Gyártói típuskód

PANEL LED-T 600x600 36W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

36-36 W

LED panel 36W 4320lm 4000K 600x600mm