Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - LED táp 45W 24V IP67 1,87A Scharfer SN163714 - 32488

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - LED táp 45W 24V IP67 1,87A Scharfer SN163714

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN163714

Gyártói cikkszám

32488

Gyártói típuskód

Vízálló LED tápegység 24 Volt (45W/1,87A) IP67, Sc

LED táp 45W 24V IP67 1,87A Scharfer