Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Likewarm F-MAT-80-4.0 Alu fűtőszőnyeg 4m2 320W SN153436 - 5999572231170

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Likewarm F-MAT-80-4.0 Alu fűtőszőnyeg 4m2 320W SN153436

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fűtőszőnyeg

  • Hordozógyékénnyel - Igen

  • Fűtővezeték rögzítése - egyéb

  • Csatlakozófeszültség - 230-230 V

  • Teljesítmény - 80 W/m2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153436

Gyártói cikkszám

5999572231170

Gyártói típuskód

Likewarm F-MAT-80-4.0

Kivitel:

fűtőszőnyeg

Hordozógyékénnyel:

Igen

Fűtővezeték rögzítése:

egyéb

Csatlakozófeszültség:

230-230 V

Teljesítmény:

80 W/m2

Csatlakozási teljesítmény:

320-320 W

Öntapadós:

Nem

Felület:

4 m2

Hosszúság:

8000 mm

Szélesség:

500 mm

Hidegvezetékek hossza:

2500 mm

Likewarm F-MAT-80-4.0 Alu fűtőszőnyeg 4m2 320W