Egyéb gyártó - Mélysugárzó 10w LED-es 3000K 1140lm 195mm IP44 fehér SN097536 - PXF Bari ECO DL LED 195mm 10W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097536
Gyártói cikkszám
PXF Bari ECO DL LED 195mm 10W
Gyártói típuskód
PXF Bari ECO DL LED 195 mm 10 W 3000K 1140 lm Whit
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mélysugárzó 10w LED-es 3000K 1140lm 195mm IP44 fehér