Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 43W 6600lm 4000K SN191630 - 696329

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 43W 6600lm 4000K SN191630

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN191630

Gyártói cikkszám

696329

Gyártói típuskód

PPB771 Farmer 2x1500 LED 6600lm 43W 4000K

Menny LED-es lpt 43W 6600lm 4000K