Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 50W 3200lm 3000K IP20 SN149533 - 6455

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 50W 3200lm 3000K IP20 SN149533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 50 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 3200 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149533

Gyártói cikkszám

6455

Gyártói típuskód

MANTRA QUAD 6455

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

50 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

3200 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

egyéb

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

458 mm

Szélesség:

458 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

86 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Falra szerelhető:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Menny LED-es lpt 50W 3200lm 3000K IP20