Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Mobil klíma 2,6kW SN191404 - Kaisai KPPH-09HRG29

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Mobil klíma 2,6kW SN191404

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Modell (beltéri egység) - egyéb

  • Hűtőközeg típusa - R290

  • Működési elv - csak hűtés

  • Hűtőkapacitás - 2.6-2.6 kW

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN191404

Gyártói cikkszám

Kaisai KPPH-09HRG29

Gyártói típuskód

Kaisai KPPH-09HRG29 2,6KW Mobil Klíma R290

Modell (beltéri egység):

egyéb

Hűtőközeg típusa:

R290

Működési elv:

csak hűtés

Hűtőkapacitás:

2.6-2.6 kW

Csatlakozófeszültség:

230 V

Levegő áthaladás, hűtés:

295-295 m3/h

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

3

Hangnyomásszint hűtésnél:

47-52 dB(A)

Szárítási kapacitás:

2.3 l/h

Tömeg:

24.7 kg

Mobil klíma 2,6kW