Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Egyéb gyártó - Mobil klíma 3,5kW hőszivattyús SN205424 - FPR-120JE4-RW

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Mobil klíma 3,5kW hőszivattyús SN205424

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőkapacitás - 3.5-3.5 kW

  • Hőmérséklet beállítási tartománya - 16-31 °C

  • Max. levegőmennyiség - 360 m3/h

  • Csatlakozófeszültség (rendszer) - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN205424

Gyártói cikkszám

FPR-120JE4-RW

Gyártói típuskód

FPR-120JE4-RW

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőkapacitás:

3.5-3.5 kW

Hőmérséklet beállítási tartománya:

16-31 °C

Max. levegőmennyiség:

360 m3/h

Csatlakozófeszültség (rendszer):

230 V

Fűtőteljesítmény:

2.56-2.56 kW

Fúvó-fokozatok száma:

3

Hűtőközeg típusa:

R290

Belső eszköz magassága:

715 mm

Belső eszköz szélessége:

370 mm

Szárítási kapacitás:

1.5 l/h

Energiacímke hűtés:

A

Energiacímke fűtés:

A

Belső eszköz mélysége:

345 mm

Hűtőközeg előtöltés:

0.24 kg

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

3

Kifúvótömlő átmérője:

150 mm

Mobil klíma 3,5kW hőszivattyús