Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Mobil klíma 3,5kW SN074236 - Fisher FPR-120DE-R

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Mobil klíma 3,5kW SN074236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Modell (beltéri egység) - egyéb

  • Hűtőközeg típusa - R410A

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőkapacitás - 3.5-3.5 kW

  • Fűtőteljesítmény - 3.5-3.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074236

Gyártói cikkszám

Fisher FPR-120DE-R

Gyártói típuskód

Fisher FPR-120DE-R

Modell (beltéri egység):

egyéb

Hűtőközeg típusa:

R410A

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőkapacitás:

3.5-3.5 kW

Fűtőteljesítmény:

3.5-3.5 kW

Csatlakozófeszültség:

230 V

Levegő áthaladás, hűtés:

400-400 m3/h

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

2088

Tömeg:

29 kg

Mobil klíma 3,5kW