Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Egyéb gyártó - Napelem profilsín 52mm L=4650 SN157112 - LV-R52-4650

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Napelem profilsín 52mm L=4650 SN157112

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - alumínium

  • Felület - egyéb

  • Hosszúság - 4650 m

  • Szélesség - 52 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157112

Gyártói cikkszám

LV-R52-4650

Gyártói típuskód

LV-R52-4650

Anyag:

alumínium

Felület:

egyéb

Hosszúság:

4650 m

Szélesség:

52 mm

Napelem profilsín 52mm L=4650