Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Egyéb gyártó - PB kötegelő narancs 192x4,6 mm SY010557 - KAB192OR

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - PB kötegelő narancs 192x4,6 mm SY010557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 192 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY010557

Gyártói cikkszám

KAB192OR

Gyártói típuskód

KAB192OR

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

192 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

narancs

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Igen

Feliratmező:

köteggel szorosan

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

PB kötegelő narancs 192x4,6 mm