Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Roxtec Lubricant 25ml SN148281 - ALT0000003000

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Roxtec Lubricant 25ml SN148281

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kábelhez alkalmas - Igen

  • Csomagolás - tégely

  • Űrtartalom - 25 ml

  • Alak - gél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148281

Gyártói cikkszám

ALT0000003000

Gyártói típuskód

LUBRICANT 25ml

Kábelhez alkalmas:

Igen

Csomagolás:

tégely

Űrtartalom:

25 ml

Alak:

gél

Roxtec Lubricant 25ml