Egyéb gyártó - SEIFEL védőcső 2.75fm SN099551 - 114299
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 4
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099551
Gyártói cikkszám
114299
Gyártói típuskód
114299
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
4
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Frontlap mérete:
66X66 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen