Egyéb gyártó - Shelly BLU Door Window Sensor, Bluetooth ajtó/ablaknyitás érzékelő, fekete SX090149 - ALL-KIE-DW-BLUB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - egyéb
Primer áramellátás - egyéb
Hosszúság - 45 mm
Szélesség - 35 mm
Magasság / mélység - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3800235266618
Sonepar cikkszám
SX090149
Gyártói cikkszám
ALL-KIE-DW-BLUB
Gyártói típuskód
ALL-KIE-DW-BLUB
Szerelési mód:
egyéb
Primer áramellátás:
egyéb
Hosszúság:
45 mm
Szélesség:
35 mm
Magasság / mélység:
7 mm
Shelly BLU Door Window Sensor, Bluetooth ajtó/ablaknyitás érzékelő, fekete