Egyéb gyártó - Shelly H&T USB adapter (fehér) SX090156 - ALL-KIE-HTWUSB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - asztali készülék
Primer áramellátás - USB
Hosszúság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Magasság / mélység - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3809511202210
Sonepar cikkszám
SX090156
Gyártói cikkszám
ALL-KIE-HTWUSB
Gyártói típuskód
ALL-KIE-HTWUSB
Szerelési mód:
asztali készülék
Primer áramellátás:
USB
Hosszúság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság / mélység:
18 mm
Shelly H&T USB adapter (fehér)