Egyéb gyártó - Shelly Wall Display Wi-Fi+Bluetooth villanykapcsoló + színes érintőképernyős vezérlőpanel (fekete) SX090131 - ALL-KAP-WDB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Internet-csatlakozás típusa - WLAN
Szerelési mód - egyéb
Primer áramellátás - hálózati üzemmód
Hosszúság - 85 mm
Szélesség - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3800235262597
Sonepar cikkszám
SX090131
Gyártói cikkszám
ALL-KAP-WDB
Gyártói típuskód
ALL-KAP-WDB
Internet-csatlakozás típusa:
WLAN
Szerelési mód:
egyéb
Primer áramellátás:
hálózati üzemmód
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság / mélység:
30 mm
Shelly Wall Display Wi-Fi+Bluetooth villanykapcsoló + színes érintőképernyős vezérlőpanel (fekete)