Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Egyéb gyártó - Shelly Wall Switch sorolókeret, 2-es fekete üveg előlapos SX090134 - ALL-KAP-WF2-B

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Shelly Wall Switch sorolókeret, 2-es fekete üveg előlapos SX090134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - asztali készülék / falra szerelt

  • Hosszúság - 150 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Magasság / mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800235266267

Sonepar cikkszám

SX090134

Gyártói cikkszám

ALL-KAP-WF2-B

Gyártói típuskód

ALL-KAP-WF2-B

Szerelési mód:

asztali készülék / falra szerelt

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság / mélység:

10 mm

Shelly Wall Switch sorolókeret, 2-es fekete üveg előlapos