Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Tápegység 24W 12V LED-hezIP20 2A SY010432 - 003796

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Tápegység   24W 12V LED-hezIP20 2A SY010432

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800228024409

Sonepar cikkszám

SY010432

Gyártói cikkszám

003796

Gyártói típuskód

VIVALUX LED

Tápegység 24W 12V LED-hezIP20 2A