Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Tápegység 36W 12V LED-hez IP20 1A SY010516 - 003650

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Tápegység   36W 12V LED-hez IP20  1A SY010516

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800228023259

Sonepar cikkszám

SY010516

Gyártói cikkszám

003650

Gyártói típuskód

MDP 36W LED

Tápegység 36W 12V LED-hez IP20 1A