Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Tápegység 48W 12V LED-hez IP20 4A SY010515 - 003651

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Tápegység   48W 12V LED-hez IP20  4A SY010515

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3800228023266

Sonepar cikkszám

SY010515

Gyártói cikkszám

003651

Gyártói típuskód

MPD 48W LED

Tápegység 48W 12V LED-hez IP20 4A