Egyéb gyártó - Trojan T-105 Plus 6 V-os, 225 Ah-s folyadékos ólom-savas mélyciklusú akkumulátor SN207700 - Trojan DC Flooded 6V/225Ah
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 6 V
Kapacitás - 225000 mAh
Cellák száma - 3
Kivitel - ólom
Hosszúság - 262 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN207700
Gyártói cikkszám
Trojan DC Flooded 6V/225Ah
Gyártói típuskód
Trojan DC Flooded 6V/225Ah
Névleges feszültség:
6 V
Kapacitás:
225000 mAh
Cellák száma:
3
Kivitel:
ólom
Hosszúság:
262 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
281 mm
Szélesség:
181 mm
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-20-45 °C
Tömeg:
28000 g
A Trojan T-105 Plus 6 V-os, folyadékos ólom-savas, mélyciklusú akkumulátor. Ciklikus üzemre készült, ahol az akkumulátort rendszeresen mélyen kisütik és újratöltik.
Jellemző felhasználás
- golfautók
- személyemelők, emelőkosaras gépek
- padlótisztító gépek
- anyagmozgató gépek
- lakóautók, hajók
Műszaki adatok
- Névleges feszültség 6 V
- Cellák száma 3
- Méretcsoport (BCI) GC2
- DIN megfelelő jelölés 3/9 GiS 197 BS
- Kapacitás 20 órás kisütésnél 225 Ah
- Kapacitás 5 órás kisütésnél 185 Ah
- Kapacitás 10 órás kisütésnél 207 Ah
- Kapacitás 100 órás kisütésnél 250 Ah
- Kisütési idő 25 A terhelésnél 447 perc
- Kisütési idő 75 A terhelésnél 115 perc
- Energia 1,50 kWh
- Méret (hosszúság x szélesség x magasság) 262 x 181 x 281 mm
- Tömeg 28 kg
- Ház anyaga polipropilén, színe bordó
- Üzemi hőmérséklet -20 °C és +45 °C között
- Önkisülés havonta 5-15%
Töltés (25 °C-on)
- Főtöltés 7,41 V
- Csepptöltés 6,75 V
- Kiegyenlítő töltés 8,10 V
- Hőmérséklet-kompenzáció cellánként 0,005 V minden 1 °C eltérésre, 25 °C alatt hozzáadva, fölötte levonva
Kialakítás
- Maxguard szeparátor és Alpha Plus aktívmassza
- SureVent felpattintható cellazáró kupakok
- 99%-ban újrahasznosítható