Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Üvegszál szövésű Cső 10mm C Hőosztály 0,8kV SN170870 - Varnish Cső 10mm

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Üvegszál szövésű Cső 10mm C Hőosztály 0,8kV SN170870

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170870

Gyártói cikkszám

Varnish Cső 10mm

Gyártói típuskód

Varnish Cső 10mm

Üvegszál szövésű Cső 10mm C Hőosztály 0,8kV