Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Üvegszál szövésű Cső 12mm C Hőosztály 0,8kV SN170871 - Varnish Cső 12mm

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Üvegszál szövésű Cső 12mm C Hőosztály 0,8kV SN170871

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170871

Gyártói cikkszám

Varnish Cső 12mm

Gyártói típuskód

Varnish Cső 12mm

Üvegszál szövésű Cső 12mm C Hőosztály 0,8kV