Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Üvegszál szövésű Cső 16mm C Hőosztály 0,8kV SN170872 - Varnish Cső 16mm

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Üvegszál szövésű Cső 16mm C Hőosztály 0,8kV SN170872

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170872

Gyártói cikkszám

Varnish Cső 16mm

Gyártói típuskód

Varnish Cső 16mm

Üvegszál szövésű Cső 16mm C Hőosztály 0,8kV