Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Üvegszál szövésű Cső 6mm C Hőosztály 0,8kV SN170868 - Varnish Cső 6mm

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Üvegszál szövésű Cső 6mm C Hőosztály 0,8kV SN170868

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170868

Gyártói cikkszám

Varnish Cső 6mm

Gyártói típuskód

Varnish Cső 6mm

Üvegszál szövésű Cső 6mm C Hőosztály 0,8kV