Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Üvegszál szövésű Cső 8mm C Hőosztály 0,8kV SN170869 - Varnish Cső 8mm

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Üvegszál szövésű Cső 8mm C Hőosztály 0,8kV SN170869

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170869

Gyártói cikkszám

Varnish Cső 8mm

Gyártói típuskód

Varnish Cső 8mm

Üvegszál szövésű Cső 8mm C Hőosztály 0,8kV