Egyéb gyártó - Vízmentes kapcsoló egypólusú 101 IP44 fekete= SY010184 - LOFT-WNT-1J-FEKETE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 1-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
5907522130909
Sonepar cikkszám
SY010184
Gyártói cikkszám
LOFT-WNT-1J-FEKETE
Gyártói típuskód
LOFT-WNT-1J-FEKETE
Kapcsolási mód:
1-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélessége:
63 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
75 mm
Készülék mélysége:
31 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem