ELECTRAPLAN - Acél csatorna belső sarokelem KRÉM színű GT63704 - PLI 120-78 W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 120 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339705900
Sonepar cikkszám
GT63704
Gyártói cikkszám
PLI 120-78 W
Gyártói típuskód
PLI 120-78 W
Szélesség:
120 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
120 mm
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 1:
78 mm
Fedél szélessége 2:
78 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Acél csatorna belső sarokelem KRÉM színű