Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELECTRAPLAN - Dugalj sülly ISL22-se 2004 20° fehér kettes GT15744 - 95088120537000000001

MásolásMásolás
ELECTRAPLAN - Dugalj sülly ISL22-se 2004 20° fehér kettes GT15744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - narancs

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15744

Gyártói cikkszám

95088120537000000001

Gyártói típuskód

ISL22-SE 2004

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

narancs

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Halogénmentes:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Háztartási szerelvények ; ELECTRAPLAN ; Dugalj sülly ISL22-se 2004 20° fehér kettes