ELECTRAPLAN - Fedlap 4mod Mosaik GBMBV34R2 SN093574 - GBMBV34R2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 1
Rögzítés módja - bepattintható
Fedlap hossza - 108 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093574
Gyártói cikkszám
GBMBV34R2
Gyártói típuskód
GBMBV34R2
Szín:
fekete
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
1
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
108 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)
Fedlap 4mod Mosaik GBMBV34R2