ELECTRAPLAN - Fedlap 4mod Mosaik GBVMM4 GT68673 - 950905724050.0000001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 1
Beszerelési technika - rácsméret 45
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012002208373
Sonepar cikkszám
GT68673
Gyártói cikkszám
950905724050.0000001
Gyártói típuskód
GBVMM4
Szín:
fekete
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
1
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
114 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)